Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Benzinmotor
Benzinmotor
BENZINMOTOR
Einzylinder, luftgekühlt, 4-Takt.
5000 W Benzinmotor + Ölwarnschutz
Der Benzinmotor wird ohne Öl geliefert.
Für Benzinmotoren empfehlen wir die Verwendung von Kunststofftanks.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Typ Powerpack
PPC
1
SPU
1
Leistung [kW]
5
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Benzinmotor
Produkt
Typ Powerpack
Leistung [kW]
Fördervolumen [cm³]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Typ Powerpack
Leistung [kW]
Fördervolumen [cm³]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Benzinmotor 5kW MGE00ST50
PPC, SPU
5
208
507,86 €
/
stück
Anmelden