4.242,88 €/ Stückexkl. MwSt
4.964,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HUVEMA |
Nennleistung | 1.91 kW |
Drehzahl | 26 - 52 rpm |
Sägekapazität 45° rechteckig | 80 x 70 mm |
Sägekapazität 45° rund | 80 mm |
Sägekapazität 45° quadratisch | 70 mm |
Sägekapazität 90° rechteckig | 120 x 70 mm |
Sägekapazität 90° rund | 90 mm |
Sägekapazität 90° quadratisch | 85 mm |
Sägeblattdurchmesser | 315 x 32 mm |
Verpackung | 980x790x780 mm |
Gewicht | 180 kg |
Anschlussspannung | 400 V |