Eriks
HUVEMA

Metallkreissäge HU 315 DV-4 - Low 400 V

Metall-Kreissäge für den Werkstattbereich, Stahl- und Maschinenbau. Durch die geringe Drehzahl auch geeignet zum Sägen von Edelstahl. Schraubstock um 45° nach links und rechts, als auch axial schwenkbar. Standardmäßig ausgestattet mit Ölbad, Kühlmittelpumpe mit Filter und doppeltem Schraubstock. Untergestell optional lieferbar.

Eigenschappen:
Not-Aus-Schalter an der Vorderseite
Europäisches Fabrikat
Mit Schnellspannung
Mitgelieferter Anschlag
2-Stufen Motor

Opmerking:
- 400V
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Metallkreissäge HU 315 DV-4 - Low 400 V
ProduktNennleistung [kW]Drehzahl [rpm]Sägeblattdurchmesser [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt