Eriks
HUVEMA

HUVEMA BZ430 2720X27X0.9 4/6 Bandzaag

  • ERIKS:11961200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HUVEMA
Typ
Band saw blade
Geeignet für Edelstahl
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Sägebandlänge
2720 mm
Breite
27 mm
Dicke
0.9 mm
Material
M42 Bimetall
Abmessungen
2720 x 27 x 0.9 mm
Geeignet für
Vollmaterial, dickwandige Rohre, Schläuche, Profile, Träger usw.