| Zaagblad UNP 2965x27x0,9 5/8 M42 | M42 Bimetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Bandzaag 2465x27x0,9 5/8 | M42 Bimetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Huvema zaagblad UNP 2730x27x0,9 5/8 M42 | M42 Bimetall | | 50,63 €/stück |
| Huvema zaagblad UNP 2730x27x0,9 10/14 | M42 Bimetall | | 50,63 €/stück |
| BZ430 2720X27X0.9 4/6 Bandzaag | M42 Bimetall | | Nicht im Webshop verfügbar |
| UN 2085X19X0,9 5/8 Bandzaag | M42 Bimetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Bandzaag 1735x13x0,65 6/10 | M42 Bimetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Huvema sägeblatt BZ430 2370X20X0,9 5/8 | M42 Bimetall | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Bandsäge UN 3160x27x0.9 6/10 | M42 Bimetall | | Nicht im Webshop verfügbar |