Eriks
HUVEMA

HUVEMA Bandsägemaschine - HU 85 PB-2 Topline - 100mm

  • ERIKS:12479283
  • Hersteller:16450
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kompakte tragbare Metallbandsäge mit variabler Drehzahl
Kein Spiel durch spezielle Konstruktion und robuster Sägebügel
Einfach zu versetzen


Eigenschaften:
Mit Bi-Metall-Sägeband
Materialanschlag
4 Kunststofffüße
Zur Liste hinzufügen

435,74 €/ Stückexkl. MwSt

509,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HUVEMA
Nennleistung
1 kW
Sägegeschwindigkeit
30 - 80 Var m/min
Sägeblattlänge
13 x 0,65 x 1330 mm
Sägekapazität 45° rechteckig
65 x 60 mm
Sägekapazität 45° rund
65 mm
Sägekapazität 45° quadratisch
65 mm
Sägekapazität 60° rechteckig
45 x 45 mm
Sägekapazität 60° rund
45 mm
Sägekapazität 60° quadratisch
45 mm
Sägekapazität 90° rechteckig
100 x 90 mm
Sägekapazität 90° rund
90 mm
Sägekapazität 90° quadratisch
100 mm
Verpackung
724 x 375 x 446 mm
Gewicht
19 kg
Anschlussspannung
230 V