Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Bandsägemaschine HU 100 PB-2 -...
Bandsägemaschine HU 100 PB-2 - 230 V
Kompakte tragbare Metallbandsäge mit variabler Drehzahl
Kein Spiel durch spezielle Konstruktion und robuster Sägebügel
Einfach zu versetzen
Eigenschaften:
Mit Bi-Metall-Sägeband
Materialanschlag
4 Kunststofffüße
+1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Nennleistung [kW]
1
1
Sägegeschwindigkeit [m/min]
30 - 80 Var
1
Sägeblattlänge [mm]
13 x 0,65 x 1330
1
Anschlussspannung [V]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Bandsägemaschine HU 100 PB-2 - 230 V
Produkt
Nennleistung [kW]
Sägegeschwindigkeit [m/min]
Sägeblattlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Nennleistung [kW]
Sägegeschwindigkeit [m/min]
Sägeblattlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Bandsägemaschine - HU 85 PB-2 Topline - 100mm
1
30 - 80 Var
13 x 0,65 x 1330
435,74 €
/
stück
Anmelden