Eriks
HITACHI

HITACHI Frequenzumrichter C1 2,2kW 6,0A 380-480V 3ph IP20

  • ERIKS:14987985
  • Hersteller:C1-022HFE2
Image 1
Frequenzumrichter C1 2,2kW 6,0A ND/ 7,1A LD 380-480V 3ph IP20
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HITACHI
Versorgungsspannung
380-480 V
Eingangsphasen
3
Motorleistung
2.2 kW
Schutzart (IP)
IP20