| Frequenzumrichter C1 0,55kW 3,2A 200-240V 1ph IP20 | 200-240 | 1 | 0.55 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Frequenzumrichter C1 0,75kW 3,4A 380-480V 3ph IP20 | 380-480 | 3 | 0.75 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Frequenzumrichter C1 11kW 25A 380-480V 3ph IP20 | 380-480 | 3 | 11 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Frequenzumrichter C1 1,1kW 5,0A 200-240V 1ph IP20 | 200-240 | 1 | 1.1 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Frequenzumrichter C1 5,5kW 14,8A 380-480V 3ph IP20 | 380-480 | 3 | 5.5 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Frequenzumrichter C1 1,5kW 4,8A 380-480V 3ph IP20 | 380-480 | 3 | 1.5 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Frequenzumrichter C1 0,4kW 1,8A 380-480V 3ph IP20 | 380-480 | 3 | 0.4 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Frequenzumrichter C1 0,25kW 1,6A 200-240V 1ph IP20 | 200-240 | 1 | 0.25 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Frequenzumrichter C1 7,5kW 19A 380-480V 3ph IP20 | 380-480 | 3 | 7.5 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Frequenzumrichter C1 1,5kW 8,0A 200-240V 1ph IP20 | 200-240 | 1 | 1.5 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Frequenzumrichter C1 3kW 7,2A 380-480V 3ph IP20 | 380-480 | 3 | 3 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Frequenzumrichter C1 2,2kW 11A 200-240V 1ph IP20 | 200-240 | 1 | 2.2 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Frequenzumrichter C1 4kW 9,2A 380-480V 3ph IP20 | 380-480 | 3 | 4 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Frequenzumrichter C1 15kW 32A 380-480V 3ph IP20 | 380-480 | 3 | 15 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Frequenzumrichter C1 2,2kW 6,0A 380-480V 3ph IP20 | 380-480 | 3 | 2.2 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Frequenzumrichter C1 18,5kW 39A 380-480V 3ph IP20 | 380-480 | 3 | 18.5 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |