Eriks
HITACHI

HITACHI Frequenzumrichter C1 2,2kW 11A 200-240V 1ph IP20

  • ERIKS:14987981
  • Hersteller:C1-022SFE2
Image 1
Frequenzumrichter C1 2,2kW 11A ND/ 12,2A LD 200-240V 1ph IP20
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HITACHI
Versorgungsspannung
200-240 V
Eingangsphasen
1
Motorleistung
2.2 kW
Schutzart (IP)
IP20