Eriks
HITACHI

HITACHI Frequenzumrichter C1 1,5kW 8,0A 200-240V 1ph IP20

  • ERIKS:14987980
  • Hersteller:C1-015SFE2
Image 1
Frequenzumrichter C1 1,5kW 8,0A ND/ 9,8A LD 200-240V 1ph IP20
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HITACHI
Versorgungsspannung
200-240 V
Eingangsphasen
1
Motorleistung
1.5 kW
Schutzart (IP)
IP20