Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Frequenzumrichter C1 0,4kW 1,8...
HITACHI Frequenzumrichter C1 0,4kW 1,8A 380-480V 3ph IP20
ERIKS:
14987982
Hersteller:
C1-004HFE2
Frequenzumrichter C1 0,4kW 1,8A ND/ 2,1A LD 380-480V 3ph IP20
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Dokumente
Marke
HITACHI
Versorgungsspannung
380-480 V
Eingangsphasen
3
Motorleistung
0.4 kW
Schutzart (IP)
IP20
Alle Varianten anzeigen
Anmelden