203,19 €/ Stückexkl. MwSt
237,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HBE |
Serie | NS1-NO |
Typ | Niveauschalter |
Thermometer | Nein |
Temperaturbereich | 0 - 80 °C |
Länge | 240 mm |
Temperaturschalter | Ja |
Umschaltung Temperatur | 70 °C |
Typ Niveauschalter | Schliesser (NO) |
Temperatursensor | Nein |
Max. Stromspannung | 250 V AC |