Eriks
HBE

Niveau-Schwimmschalter NS

Niveau-Schwimmschalter Typ NS1-NO
  • Elektrische Niveauüberwachung
  • Geeignet für Mineralöle, Diesel, Benzin, Wasser
  • Elektrische Schaltung für Niveau min. / max.
  • Standardausführung Niveau max. = Kontakt offen
  • Kontaktrohr: Messing
  • Schwimmer: Nylon
  • Max. Temperatur: 80°C
  • Schutzart: IP 65
  • Hysterese: 2 – 3 mm
  • Max. Spannung: 250 V AC
  • Max. Schaltstrom: Niveau 1 A
  • Power AC/DC: Niveau 80 W/VA
  • ATEX Ausführung auf Anfrage
Ausführung mit 1 Schaltkontakt
  • Optional mit zusätzlicher Temperaturüberwachung: 1 Schaltkontakt Niveau / 1 Schaltkontakt Temperatur
  • Elektrische Schaltung für Temperatur < 70°C = Kontakt geschlossen
  • Power AC/DC: Temperatur 10 W/VA
Image 1
  • 20
  • 2
  • 1
  • 2
  • 2
  • 1
  • 9
  • 11
20 of Niveau-Schwimmschalter NS
ProduktThermometerTemperaturbereich [°C]Länge [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt