Eriks
HBE

HBE Niveau-Schwimmschalter NS-1-NO/150 TE 70° NC

  • ERIKS:15111759
  • Hersteller:1502
Image 1
Niveau-Schwimmschalter Typ NS1-NO
  • Elektrische Niveauüberwachung
  • Geeignet für Mineralöle, Diesel, Benzin, Wasser
  • Elektrische Schaltung für Niveau min. / max.
  • Standardausführung Niveau max. = Kontakt offen
  • Kontaktrohr: Messing
  • Schwimmer: Nylon
  • Max. Temperatur: 80°C
  • Schutzart: IP 65
  • Hysterese: 2 – 3 mm
  • Max. Spannung: 250 V AC
  • Max. Schaltstrom: Niveau 1 A
  • Power AC/DC: Niveau 80 W/VA
  • ATEX Ausführung auf Anfrage
Ausführung mit 1 Schaltkontakt
  • Optional mit zusätzlicher Temperaturüberwachung: 1 Schaltkontakt Niveau / 1 Schaltkontakt Temperatur
  • Elektrische Schaltung für Temperatur < 70°C = Kontakt geschlossen
  • Power AC/DC: Temperatur 10 W/VA
Zur Liste hinzufügen

199,67 €/ Stückexkl. MwSt

233,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HBE
Serie
NS1-NO
Typ
Niveauschalter
Thermometer
Nein
Temperaturbereich
0 - 80 °C
Länge
150 mm
Temperaturschalter
Nein
Typ Niveauschalter
Schliesser (NO)
Temperatursensor
Nein
Max. Stromspannung
250 V AC