Eriks
HBE

HBE Einschraubheizkörper PTHK-90-G2" 1600-3900W

  • ERIKS:15113167
  • Hersteller:1774
Image 1
Patroneneinschraubheizkörper

Produktbeschreibung
• Heizkörper zur Vorwärmung von Hydrauliköl auf Mineralölbasis
• Für waagerechten Einbau unter Ölspiegel
• Oberflächenbelastung ca. 1,5 W/cm² für Hydrauliköle
• Glanzverzinkte Stahlhaube
• Werkstoff: Stahl

Serie PTHK 90
• Auswechselbarer keramischer Heizeinsatz
(Montage / Demontage ohne Ölablass möglich)
• Schutzart IP 65
• UL / CSA Zulassung bis max. 600 mm / 690V gegen Aufpreis
Zur Liste hinzufügen

562,89 €/ Stückexkl. MwSt

658,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HBE
Serie
PTHK90
Typ
Einschraubheizkörper
Anschluss
2" BSP
Max. Heizleistung
3.9 kW
Rohrlänge
1600 mm
Schutzart (IP)
IP65