Eriks
HBE

HBE Einschraubheizkörper PTHK-90-G2" 1200-2950W

  • ERIKS:15113165
  • Hersteller:1770
Image 1
Patroneneinschraubheizkörper

Produktbeschreibung
• Heizkörper zur Vorwärmung von Hydrauliköl auf Mineralölbasis
• Für waagerechten Einbau unter Ölspiegel
• Oberflächenbelastung ca. 1,5 W/cm² für Hydrauliköle
• Glanzverzinkte Stahlhaube
• Werkstoff: Stahl

Serie PTHK 90
• Auswechselbarer keramischer Heizeinsatz
(Montage / Demontage ohne Ölablass möglich)
• Schutzart IP 65
• UL / CSA Zulassung bis max. 600 mm / 690V gegen Aufpreis
Zur Liste hinzufügen

480,92 €/ Stückexkl. MwSt

562,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HBE
Serie
PTHK90
Typ
Einschraubheizkörper
Anschluss
2" BSP
Max. Heizleistung
2.95 kW
Rohrlänge
1200 mm
Schutzart (IP)
IP65