Eriks
HBE

HBE Durchlaufheizer EDH-724 2,5-5kW-3x400V-2-G1

  • ERIKS:15113230
  • Hersteller:691
Image 1
Durchlauferhitzer EDH

Produktbeschreibung
  • Für die Erwärmung von Hydrauliköl, Wärmeträgeröl und anderen schwer entzündlichen Mitteln
  • Zu erwärmendes Fluid wird mit Hilfe der Umlenksegmente durch ein Heizstab-Bündel geführt
  • Mit vorgegebenem Mindestvolumenstrom wird eine ausreichende Mediumgeschwindigkeit erreicht
  • Dadurch Vermeidung der Verkokungstemperatur
  • Produktmerkmale
  • Die Einbaulage ist wahlweise senkrecht oder waagerecht. Senkrecht: elektr. Anschluss oben vorsehen.
  • Heizleistung von 0 – 90 kW
  • Thermostat: 0 – 90°C (ohne EDH-500)
  • Temperaturbegrenzer bei 100°C (ohne EDH-500)
Empfehlungen
  • Installation einer Strömungsüberwachung
  • Nachheizeffekt vermeiden / Abkühlung der Heizstäbe sicher stellen (Das Medium ca. 15 min weiterströmen lassen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist)
Technische Daten
  • Maximaler Betriebsdruck = 16 bar
  • Betriebstemperatur = 0 – 95°C
Zur Liste hinzufügen

6.207,25 €/ Stückexkl. MwSt

7.262,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HBE
Serie
EDH
Typ
Durchlauferhitzer
Anschluss
1" BSP
Spannung
3 x 400V AC
Max. Heizleistung
2.5 - 5.0 kW