Eriks
HAZET

HAZET Kombinationsschlüssel, 600LG Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 510 mm LG, 30 mm WD

  • ERIKS:14047459
  • Hersteller:600LG-30
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ringmaulschlüssel, extralang

Ausführung: Ähnlich DIN 3113. Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Matt verchromt. Stabilerr Schaft mit Doppel-T-Profil. Köpfe poliert.

Anwendung: Für tiefliegende Schrauben und Übetragung höherer Drehmomente.
Zur Liste hinzufügen

85,79 €/ Stückexkl. MwSt

100,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAZET
Serie
600LG
Typ
Combination wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
30 mm
Länge
510 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl