
| Produkt | Ausführung | Schlüsselweite [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|
| Ringmaulschlüssel ähnlichDIN3113A extralang 13mm | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |||
| Ringmaulschlüssel ähnlichDIN3113A extralang 19mm | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |||
| Ringmaulschlüssel ähnlichDIN3113A extralang 17mm | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |||
| Ringmaulschlüssel ähnlichDIN3113A extralang 24mm | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |||
| Kombinationsschlüssel, 600LG Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 220 mm LG, 11 mm WD | Metrisch | 11 | 23,98 €/stück | |
| Kombinationsschlüssel, 600LG Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 510 mm LG, 30 mm WD | Metrisch | 30 | 85,79 €/stück | |
| Kombinationsschlüssel, 600LG Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 530 mm LG, 32 mm WD | Metrisch | 32 | 96,88 €/stück | |
| Kombinationsschlüssel, 600LG Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 600 mm LG, 41 mm WD | Metrisch | 41 | 128,83 €/stück | |
| Ringmaulschlüssel ähnlichDIN3113A extralang 10mm | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |