Eriks
GUHRING

GUHRING Zentrierbohrer zylindrisch HSS durchmesser 8 mm gesamtlänge 79 sneidrichtung rechts spitzenwinkel 120 beschichtung-- TiN ohne kühlkanäl

  • ERIKS:12010443
Image 1
Zur Liste hinzufügen

64,22 €/ Stückexkl. MwSt

75,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
8 mm
Schneidenlänge
21 mm
Gesamtlänge
79 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Zentrierbohrer
Beschichtung
TiN
Spitzenwinkel
120 °
Material
HSS