Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
NC-Anbohrer 120° Typ Nr. 567
NC-Anbohrer 120° Typ Nr. 567
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Durchmesser [mm]
8
1
Schneidenlänge [mm]
21
1
Gesamtlänge [mm]
79
1
Aufnahmesystem
Material
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
NC-Anbohrer 120° Typ Nr. 567
Produkt
Durchmesser [mm]
Schneidenlänge [mm]
Gesamtlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Durchmesser [mm]
Schneidenlänge [mm]
Gesamtlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Zentrierbohrer zylindrisch HSS durchmesser 8 mm gesamtlänge 79 sneidrichtung rechts spitzenwinkel 120 beschichtung-- TiN ohne kühlkanäl
8
21
79
64,22 €
/
stück
Anmelden