Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 5.95 mm gesamtlänge 93 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl

  • ERIKS:12011907
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,56 €/ Stückexkl. MwSt

45,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
5.95 mm
Schneidenlänge
57 mm
Gesamtlänge
93 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
Volhartmetall