
| Produkt | Durchmesser [mm] | Schneidenlänge [mm] | Gesamtlänge [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 5.95 mm gesamtlänge 93 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl | 5.95 | 57 | 93 | 38,56 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 10 mm gesamtlänge 133 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl | 10 | 87 | 133 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 10.2 mm gesamtlänge 133 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl | 10.2 | 87 | 133 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |