Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 5.3 mm gesamtlänge 62 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 6539

  • ERIKS:11970078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,29 €/ Stückexkl. MwSt

63,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
5.3 mm
Schneidenlänge
26 mm
Gesamtlänge
62 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
6539
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
Volhartmetall