Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 5.3 mm gesamtlänge 62 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 6539
5.3
26
62
54,29 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 1.4 mm gesamtlänge 32 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 6539
1.4
9
32
12,46 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 2.2 mm gesamtlänge 40 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 6539
2.2
13
40
15,93 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 0.9 mm gesamtlänge 25 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 6539
0.9
5.5
25
14,54 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 6.2 mm gesamtlänge 70 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 6539
6.2
31
70
76,86 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 3.9 mm gesamtlänge 55 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 6539
3.9
22
55
35,32 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 1.2 mm gesamtlänge 30 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 6539
1.2
8
30
12,46 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 5.8 mm gesamtlänge 66 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 6539
5.8
28
66
61,70 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 1.5 mm gesamtlänge 32 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 6539
1.5
9
32
12,46 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 2 mm gesamtlänge 38 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 6539
2
12
38
15,16 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 1 mm gesamtlänge 26 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 6539
1
6
26
11,57 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 6.5 mm gesamtlänge 70 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 6539
6.5
31
70
68,34 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 5.2 mm gesamtlänge 62 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 6539
5.2
26
62
53,03 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 2.5 mm gesamtlänge 43 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 6539
2.5
14
43
17,38 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 1.1 mm gesamtlänge 28 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 6539
1.1
7
28
11,70 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 13 mm gesamtlänge 102 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 6539