Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 2.5 mm gesamtlänge 43 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 6539

  • ERIKS:11970034
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,38 €/ Stückexkl. MwSt

20,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
2.5 mm
Schneidenlänge
14 mm
Gesamtlänge
43 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
6539
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
Volhartmetall