Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 11 mm gesamtlänge 142 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl

  • ERIKS:11970280
Image 1
Zur Liste hinzufügen

318,66 €/ Stückexkl. MwSt

372,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
11 mm
Schneidenlänge
94 mm
Gesamtlänge
142 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
Volhartmetall