
| Produkt | Durchmesser [mm] | Schneidenlänge [mm] | Gesamtlänge [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 1 mm gesamtlänge 34 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl | 1 | 12 | 34 | 13,91 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 2.5 mm gesamtlänge 57 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl | 2.5 | 30 | 57 | 24,99 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 1.3 mm gesamtlänge 38 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl | 1.3 | 16 | 38 | 16,55 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 10 mm gesamtlänge 133 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl | 10 | 87 | 133 | 231,76 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 11 mm gesamtlänge 142 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl | 11 | 94 | 142 | 318,66 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 7 mm gesamtlänge 109 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl | 7 | 69 | 109 | 117,15 €/stück |