Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 1 mm gesamtlänge 34 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl

  • ERIKS:11970164
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,91 €/ Stückexkl. MwSt

16,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
1 mm
Schneidenlänge
12 mm
Gesamtlänge
34 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
Volhartmetall