Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 1 mm gesamtlänge 26 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 6539

  • ERIKS:11970014
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,57 €/ Stückexkl. MwSt

13,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
1 mm
Schneidenlänge
6 mm
Gesamtlänge
26 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
6539
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
Volhartmetall