Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 1.3 mm gesamtlänge 38 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl

  • ERIKS:11970167
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,55 €/ Stückexkl. MwSt

19,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
1.3 mm
Schneidenlänge
16 mm
Gesamtlänge
38 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
Volhartmetall