Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch Volhartmetall durchmesser 1.2 mm gesamtlänge 30 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 6539

  • ERIKS:11970016
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,46 €/ Stückexkl. MwSt

14,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
1.2 mm
Schneidenlänge
8 mm
Gesamtlänge
30 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
6539
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
Volhartmetall