Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch M42 durchmesser 8.73 mm gesamtlänge 125 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 135° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:12009627
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,70 €/ Stückexkl. MwSt

39,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
8.73 mm
Schneidenlänge
81 mm
Gesamtlänge
125 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
135 °
Material
M42