
| Produkt | Durchmesser [mm] | Schneidenlänge [mm] | Gesamtlänge [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Wendelbohrer zylindrisch M42 durchmesser 8.73 mm gesamtlänge 125 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 135° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338 | 8.73 | 81 | 125 | 33,70 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch M42 durchmesser 3.6 mm gesamtlänge 70 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 135° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338 | 3.6 | 39 | 70 | 9,38 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch M42 durchmesser 8.5 mm gesamtlänge 117 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 135° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338 | 8.5 | 75 | 117 | 16,72 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch M42 durchmesser 13.5 mm gesamtlänge 160 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 135° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338 | 13.5 | 108 | 160 | 113,87 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch M42 durchmesser 10 mm gesamtlänge 133 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 135° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338 | 10 | 87 | 133 | 23,79 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch M42 durchmesser 3.4 mm gesamtlänge 70 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 135° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338 | 3.4 | 39 | 70 | 8,64 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch M42 durchmesser 3.1 mm gesamtlänge 65 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 135° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338 | 3.1 | 36 | 65 | 7,27 €/stück | |
| Boor 1146 DIN338N M42 13mm blank | 69,41 €/stück | ||||
| Boor 1146 DIN338N M42 5mm BLANK | 7,74 €/stück | ||||
| Boor 1146 DIN338N M42 6mm BLANK | 10,15 €/stück | ||||
| Boor 1146 DIN338N M42 3,5MM Blank | 6,03 €/stück | ||||
| Boor 1146 DIN338N M42 4mm BLANK | 6,30 €/stück | ||||
| Boor 1146 DIN338N M42 7mm BLANK | 12,29 €/stück |