Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch M42 durchmesser 13.5 mm gesamtlänge 160 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 135° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:12009656
Image 1
Zur Liste hinzufügen

113,87 €/ Stückexkl. MwSt

133,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
13.5 mm
Schneidenlänge
108 mm
Gesamtlänge
160 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
135 °
Material
M42