Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch M42 durchmesser 10 mm gesamtlänge 133 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 135° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:12009642
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,79 €/ Stückexkl. MwSt

27,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
10 mm
Schneidenlänge
87 mm
Gesamtlänge
133 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
135 °
Material
M42