Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 5.15 mm gesamtlänge 62 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1897

  • ERIKS:11991160
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,68 €/ Stückexkl. MwSt

12,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
5.15 mm
Schneidenlänge
26 mm
Gesamtlänge
62 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS