Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 7.5 mm gesamtlänge 74 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1897
7.5
34
74
8,44 €/stück
Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 5,20mm
5.2
26
62
8,25 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 6.05 mm gesamtlänge 70 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1897
6.05
31
70
14,67 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 2.4 mm gesamtlänge 43 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1897
2.4
14
43
3,75 €/stück
Kurzbohrer extrakurz DIN1897 HSS Typ N 15mm
15
56
111
33,85 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 16.5 mm gesamtlänge 119 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1897
16.5
60
119
57,96 €/stück
Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 6,80mm
6.8
34
74
13,34 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 4.76 mm gesamtlänge 62 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1897
4.76
26
62
6,06 €/stück
Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 2,50mm
2.5
14
43
3,64 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 19.5 mm gesamtlänge 131 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1897
19.5
66
131
76,51 €/stück
Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 4,20mm
4.2
22
55
5,00 €/stück
Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 8,50mm
8.5
37
79
17,02 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 3.7 mm gesamtlänge 52 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1897
3.7
20
52
4,20 €/stück
Kurzbohrer extrakurz DIN1897 HSS Typ N 20mm
20
66
131
62,17 €/stück
Kurzbohrer extrakurz DIN1897 HSS Typ N 17mm
17
60
119
48,03 €/stück
Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 4,0mm
4
22
55
4,17 €/stück
Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 5,80mm
5.8
28
66
10,52 €/stück
Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 5,70mm
5.7
28
66
9,51 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 3.25 mm gesamtlänge 49 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1897
3.25
18
49
6,16 €/stück
Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 11,0mm
11
47
95
34,44 €/stück
Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 6,50mm
6.5
31
70
8,54 €/stück
Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 3,0mm
3
16
46
3,64 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 24.5 mm gesamtlänge 151 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1897