Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 4.5 mm gesamtlänge 185 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 1869 R1

  • ERIKS:12007268
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,30 €/ Stückexkl. MwSt

30,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
4.5 mm
Schneidenlänge
125 mm
Gesamtlänge
185 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1869 R1
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS