
| Produkt | Durchmesser [mm] | Schneidenlänge [mm] | Gesamtlänge [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 2.35 mm gesamtlänge 135 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 1869 R1 | 2.35 | 90 | 135 | 80,40 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 5 mm gesamtlänge 195 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 1869 R1 | 5 | 135 | 195 | 23,79 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 2.2 mm gesamtlänge 135 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 1869 R1 | 2.2 | 90 | 135 | 46,30 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 6 mm gesamtlänge 205 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 1869 R1 | 6 | 140 | 205 | 27,24 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 4 mm gesamtlänge 175 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 1869 R1 | 4 | 120 | 175 | 20,33 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 3 mm gesamtlänge 150 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 1869 R1 | 3 | 100 | 150 | 22,31 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 4.5 mm gesamtlänge 185 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 1869 R1 | 4.5 | 125 | 185 | 26,30 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 3.5 mm gesamtlänge 165 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 1869 R1 | 3.5 | 115 | 165 | 23,79 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 10 mm gesamtlänge 265 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 1869 R1 | 10 | 185 | 265 | 76,25 €/stück |