Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 4.09 mm gesamtlänge 119 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- fasen nitriert ohne kühlkanäl , DIN 340

  • ERIKS:12001080
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,62 €/ Stückexkl. MwSt

27,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
4.09 mm
Schneidenlänge
78 mm
Gesamtlänge
119 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
340
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Fasen nitriert
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS