
| Produkt | Durchmesser [mm] | Schneidenlänge [mm] | Gesamtlänge [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 8.5 mm gesamtlänge 165 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- fasen nitriert ohne kühlkanäl , DIN 340 | 8.5 | 109 | 165 | 50,22 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 4.09 mm gesamtlänge 119 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- fasen nitriert ohne kühlkanäl , DIN 340 | 4.09 | 78 | 119 | 23,62 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 3.25 mm gesamtlänge 106 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- fasen nitriert ohne kühlkanäl , DIN 340 | 3.25 | 69 | 106 | 34,41 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 1.3 mm gesamtlänge 65 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 340 | 1.3 | 41 | 65 | 19,11 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 8.1 mm gesamtlänge 165 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- fasen nitriert ohne kühlkanäl , DIN 340 | 8.1 | 109 | 165 | 59,85 €/stück |