Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 3.7 mm gesamtlänge 52 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1897

  • ERIKS:11991109
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,20 €/ Stückexkl. MwSt

4,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
3.7 mm
Schneidenlänge
20 mm
Gesamtlänge
52 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS