Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 3.5 mm gesamtlänge 112 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- TiN ohne kühlkanäl , DIN 340

  • ERIKS:12003098
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,88 €/ Stückexkl. MwSt

33,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
3.5 mm
Schneidenlänge
73 mm
Gesamtlänge
112 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
340
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
TiN
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS