
| Produkt | Durchmesser [mm] | Schneidenlänge [mm] | Gesamtlänge [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 3 mm gesamtlänge 100 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- TiN ohne kühlkanäl , DIN 340 | 3 | 66 | 100 | 26,55 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 5.5 mm gesamtlänge 139 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- TiN ohne kühlkanäl , DIN 340 | 5.5 | 91 | 139 | 37,15 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 4.5 mm gesamtlänge 126 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- TiN ohne kühlkanäl , DIN 340 | 4.5 | 82 | 126 | 32,36 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 3.5 mm gesamtlänge 112 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- TiN ohne kühlkanäl , DIN 340 | 3.5 | 73 | 112 | 28,88 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 2.5 mm gesamtlänge 95 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- TiN ohne kühlkanäl , DIN 340 | 2.5 | 62 | 95 | 26,55 €/stück |