Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 3.25 mm gesamtlänge 106 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- fasen nitriert ohne kühlkanäl , DIN 340

  • ERIKS:12001055
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,41 €/ Stückexkl. MwSt

40,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
3.25 mm
Schneidenlänge
69 mm
Gesamtlänge
106 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
340
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Fasen nitriert
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS