Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 3.03 mm gesamtlänge 65 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:11993769
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,24 €/ Stückexkl. MwSt

19,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
3.03 mm
Schneidenlänge
36 mm
Gesamtlänge
65 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS