Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 3.03 mm gesamtlänge 65 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338
3.03
36
65
16,24 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 2.5 mm gesamtlänge 57 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338
2.5
30
57
4,79 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 12.2 mm gesamtlänge 151 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338
12.2
101
151
96,77 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 3.6 mm gesamtlänge 70 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338
3.6
39
70
7,81 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 0.46 mm gesamtlänge 20 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338
0.46
5
20
26,03 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 0.35 mm gesamtlänge 19 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338
0.35
4
19
18,72 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 7.54 mm gesamtlänge 117 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338
7.54
75
117
22,36 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 1.2 mm gesamtlänge 38 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338
1.2
16
38
7,06 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 2.3 mm gesamtlänge 53 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338
2.3
27
53
6,55 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 10.25 mm gesamtlänge 133 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338
10.25
87
133
63,79 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 3.05 mm gesamtlänge 65 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338
3.05
36
65
8,28 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 12.3 mm gesamtlänge 151 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338
12.3
101
151
57,96 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 2.1 mm gesamtlänge 49 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338
2.1
24
49
6,55 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 1.25 mm gesamtlänge 38 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338
1.25
16
38
8,28 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 4.75 mm gesamtlänge 80 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338
4.75
47
80
17,35 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 5 mm gesamtlänge 86 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338
5
52
86
8,68 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 2.55 mm gesamtlänge 57 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338
2.55
30
57
9,83 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 3.4 mm gesamtlänge 70 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338
3.4
39
70
7,31 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 1.3 mm gesamtlänge 38 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338
1.3
16
38
7,45 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 5.95 mm gesamtlänge 93 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338
5.95
57
93
16,74 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 4.5 mm gesamtlänge 80 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338