Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 20.5 mm gesamtlänge 136 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1897

  • ERIKS:11991428
Image 1
Zur Liste hinzufügen

98,28 €/ Stückexkl. MwSt

114,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
20.5 mm
Schneidenlänge
68 mm
Gesamtlänge
136 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS